
Thorn - Lanterne urbaine LED VOLUPTO - VO 24L50-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT

Réf. fabricant 92908969
Réf. Sonepar 00019908921
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
douille - sans
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité
EAN
9010299089212
Réf. Sonepar
00019908921
Réf. Fournisseur
92908969
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
puissance du système
37 W
flux lumineux utile
4948 lm
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
hauteur/profondeur
571 mm
diamètre
406 mm