Seifel - Coffret BPS Type 2 V3 + S400A (sigle éclair)

Réf. fabricant 80529
Réf. Sonepar 00324020175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710201750
Réf. Sonepar
00324020175
Réf. Fournisseur
80529
Réf. Commerciale
Seifel
Coffret de branchement à puissance surveillée Type 2 Variante 3 + Sectionneur 400A (sigle éclair)
Les Atouts de l'article:
Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA à usage intérieur ou en armoire en extérieure.
Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
Interrupteur sectionneur 400A
Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
Serrure Triangle
Sigle Eclair
Coloris Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA à usage intérieur ou en armoire en extérieure.
Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
Interrupteur sectionneur 400A
Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
Serrure Triangle
Sigle Eclair
Coloris Ivoire