Les horaires de passage de commandes sur le site afin d'être livré dès demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.

Schneider Electric - Unica - boite en saillie - alu - 3 postes

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant NU840630

Réf. Sonepar 01887191024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Oui

  • nombre de modules (construction modulaire) - 6

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - horizontal et vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité

EAN

3606481910240

Réf. Sonepar

01887191024

Réf. Fournisseur

NU840630

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition

boîtier apparent

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

6

nombre d'unités

6

sens de montage

horizontal et vertical

forme

rectangulaire

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

décoré

finition de la surface

brillant

couleur

aluminium

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

montage transversal

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Non

indice de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

229 mm

hauteur d'appareil

87 mm

profondeur d'appareil

40 mm

Unica - boîte en saillie - alu - 3 postes

Fiche produit

PDF