Les horaires de passage de commandes sur le site afin d'être livré dès demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.

Schneider Electric - Unica - boite de concentration encastree complete - 4 col de 4 mod - Alu

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant NU174430

Réf. Sonepar 01887945227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Oui

  • nombre de modules (construction modulaire) - 16

  • nombre d'unités - 16

  • sens de montage - vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité

EAN

3606489452278

Réf. Sonepar

01887945227

Réf. Fournisseur

NU174430

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition

boîtier apparent

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

16

nombre d'unités

16

sens de montage

vertical

forme

rectangulaire

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

décoré

finition de la surface

brillant

couleur

aluminium

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

montage transversal

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Non

indice de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

300 mm

hauteur d'appareil

165 mm

profondeur d'appareil

62 mm

Unica - boîte de concentration encastrée complète - 4 colonnes de 4 modules - Alu - livrée avec support de fixation et plaque de finition

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Vue 360

PDF

Lien fournisseur

Vidéo

Vidéo