Les horaires de passage de commandes sur le site afin d'être livré dès demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.

Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 2 portes - sans chassis - assemble - 2000x1200x800mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant NSYSF2012802D

Réf. Sonepar 00020511846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 800 mm

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité

EAN

3606485118468

Réf. Sonepar

00020511846

Réf. Fournisseur

NSYSF2012802D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

1200 mm

hauteur

2000 mm

profondeur

800 mm

matériau

acier

qualité du matériau

autre

finition de la surface

revêtu par poudre

couleur

gris

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

2

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

indice de protection (IP)

IP55

Degré de protection (NEMA)

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

1000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

60 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

300 N

Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x1200x800mm - 1 système de blocage porte gauche 2 porte 1 verrou à poignée 4 support de platine de montage 1 panneau arrière 1 toit 2 rails 1 structure

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Profil environnemental

PDF

Lien fournisseur