
Indigo - AL1015 RX 12W 1200Lm 4000K 38 NOIR MAT

Réf. fabricant DO108NW05
Réf. Sonepar 02714333251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en saillie - Non
adapté à un montage encastré - Oui
montage mural - Non
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
Minimum d'achat
1 unité
EAN
5411373332516
Réf. Sonepar
02714333251
Réf. Fournisseur
DO108NW05
Réf. Commerciale
Indigo
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
indice de protection (IP)
IP23
classe de protection
III
puissance du système
12 W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
flux lumineux utile
1100 lm
hauteur/profondeur
53 mm
diamètre externe
110 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non