
Bega - Applique et plafonnier, Blanc - 3000 K
Réf. fabricant 67985K3
Réf. Sonepar 00384735031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité
EAN
4044017350310
Réf. Sonepar
00384735031
Réf. Fournisseur
67985K3
Réf. Commerciale
Bega
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage en ligne continue possible
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
verre opalin
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
I
avec grilles d'aération
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
température de couleur
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
255 mm
hauteur/profondeur
125 mm
longueur
255 mm
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non